Produkty SDS +
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
5Z217149
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z217149
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
200
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
260
Průměr vrtáku (mm)
10
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
200
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Řezný materiál
Jiný
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z217149
EAN
4015448879480
UBB
500582686944
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4000863540