text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 45 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Objednací číslo 2N932446
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 520
Průměr vrtáku (mm) 45
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller
Komoditní kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N932446
EAN 4010159233439
UBB 500581503488
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 23343
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.