Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
1W622089
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
Hammer drill bit 4Power dm 16.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus HELLER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W622089
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
150
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
210
Průměr vrtáku (mm)
16
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
150
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ano
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Heller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W622089
EAN
4010159291545
UBB
500581250841
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
29154