text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus HELLER


Objednací číslo 5Y681237
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller
Komoditní kód 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y681237
EAN 4010159291385
UBB 500582645601
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 29138
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.