text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 18.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 3Y421364
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 250
Průměr vrtáku (mm) 18
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Heller
Komoditní kód 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y421364
EAN 4010159176569
UBB 500581955589
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 17656
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.