text.skipToContent text.skipToNavigation

Hadice na stlačený vzduch PUR vnitřní dm 4 mm vnější dm 6 mm délka 25 m modrá 25 m


Objednací číslo 0R279456
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Type 259.16 B
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 11
Jmenovitý průměr Jiný
Type 259.16 B

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R279456
EAN 4047322068130
UBB 500729398338
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 113664
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.