Kompresory
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Dálkoměry
Dálkoměry elektrické
5F162318
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
Generator PG-I 20 SR 1.7 kW petrol UNICRAFT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F162318
Šířka
282
Výška
457
Hmotnost
18.5
Počet fází
1
Typ pohonu
Jiný
Délka (mm)
525
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
282
Výška
457
Hmotnost
18.5
Počet fází
1
Typ pohonu
Jiný
Délka (mm)
525
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP23
Výkon generátoru (kW)
1.7
Typ paliva
Petrol
Účiník
1
Značka
Unicraft
Type
6706120, PG-I 20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F162318
EAN
4036351286783
UBB
500582378302
UNSPSC
41113636
Výrobní číslo položky
8000789766