Mobilní pístové kompresory
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Dálkoměry
Dálkoměry elektrické
9X225991
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
Generator PG-I 12 SR 1 kW petrol UNICRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X225991
Šířka
236
Výška
392
Hmotnost
12.1
Počet fází
1
Typ pohonu
Jiný
Délka
448
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
236
Výška
392
Hmotnost
12.1
Počet fází
1
Typ pohonu
Jiný
Délka
448
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP23
Výkon generátoru (kW)
1
Typ paliva
Petrol
Účiník
1
Type
6706112, PG-I 12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X225991
EAN
4036351286776
UBB
500584026081
UNSPSC
41113636
Výrobní číslo položky
8000789765