Kompresory
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Dálkoměry
Dálkoměry elektrické
5R942822
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
Generator PG-E 80 TEA 6.5 kW petrol UNICRAFT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R942822
Šířka
526
Výška
580
Hmotnost
88
Počet fází
3
Typ pohonu
Jiný
Délka (mm)
700
Jmenovité napětí (V)
230 - 400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
526
Výška
580
Hmotnost
88
Počet fází
3
Typ pohonu
Jiný
Délka (mm)
700
Jmenovité napětí (V)
230 - 400
Stupeň krytí (IP)
IP23
Výkon generátoru (kW)
6.5
Typ paliva
Petrol
Účiník
0.9
Značka
Unicraft
Type
6706080, PG-E 80 TEA H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R942822
EAN
4036351215202
UBB
500582538780
UNSPSC
41113636
Výrobní číslo položky
8000788112