Ostatní
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
Automobilní
Nářadí pro kola a pneumatiky
Nářadí pro pneumatiky a opravu
Ventily
8P823154
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
GEKA rain barrel connection set 1 inch brass hose size 25 mm internal thread 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8P823154
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosaz
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
Jiný
Průměr, hadicová přípojka (mm)
1
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
S ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Zástrčka (samec)
Materiál
Mosaz
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
Jiný
Průměr, hadicová přípojka (mm)
1
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
S ventilem
Ne
Samoodvzdušňovací
Ne
Navrženo jako dělicí spojka
Ne
Značka
Geka
Type
30.0024.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P823154
EAN
4015933113105
UBB
500583586697
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
4000351269