Ventily
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
Automobilní
Nářadí pro kola a pneumatiky
Nářadí pro pneumatiky a opravu
Ventily
0Y663117
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
GEKA rain barrel connection set 1 inch 90 degrees brass hose size 25 mm internal
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y663117
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
1
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Značka
Geka
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
1
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
15
Značka
Geka
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y663117
EAN
4015933113129
UBB
500573931051
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
4000351270