text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Zapalovací svíčková vložka 56MH-18 mm


Pro použití ve stísněných prostorech s kloubovým nářadím 3/8" nebo 1/2 se čtyřhranem nebo tommy tyčí Ø 8 mm, Se silnými magnety v ploše šestihranu, které bezpečně drží zapalovací svíčku na šestihranu, Široký otvor dává prostor zapalovací svíčce a usnadňuje její nasazení na zásuvku ve stísněných prostorech, Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedotčeno, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, leštěná hlava, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavice jemně broušené

Numéro d'article G2520.000.056
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 64
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ano
Emballé par 1

Spécifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 18
Délka (mm) 64
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód 8204200000
Type Socket Wrench with Magnet

La description

Pro použití ve stísněných prostorech s kloubovým nářadím 3/8" nebo 1/2 se čtyřhranem nebo tommy tyčí Ø 8 mm, Se silnými magnety v ploše šestihranu, které bezpečně drží zapalovací svíčku na šestihranu, Široký otvor dává prostor zapalovací svíčce a usnadňuje její nasazení na zásuvku ve stísněných prostorech, Keramické jádro zapalovací svíčky zůstává nedotčeno, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, leštěná hlava, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Hlavice jemně broušené

Numéros d'articles

Numéro d'article G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6361850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.