text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Gedore zámečnické kladivo 600 IH 300 gr


Hrany ploché strany hlavy jsou indukčně kalené, S tvarovanou hikorovou rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou kalenou ochrannou ocelovou objímkou rukojeti, Kuželový nákružek, upevňovací deska a šroub do dřeva spojují hlavu kladiva a rukojeť v jeden celek, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio.

Objednací číslo G4904.000.300
Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 300
Materiálová tyč Dřevo
Magnetický Ne
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Hmotnostní hlava (g) 300
Celková hmotnost (g) 502
Vyměnitelný hrot Ne
Materiál hlavy Ocel
S vytahovačem nehtů Ne
S ochranou tyčinky Ano
S držákem na nehty Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 425
HS kód 8205200000
Type Engineer Hammer

Popis

Hrany ploché strany hlavy jsou indukčně kalené, S tvarovanou hikorovou rukojetí DIN 5111, navíc tvarovanou s dlouhou kalenou ochrannou ocelovou objímkou rukojeti, Kuželový nákružek, upevňovací deska a šroub do dřeva spojují hlavu kladiva a rukojeť v jeden celek, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio, ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio.

Čísla materiálu

Objednací číslo G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8584040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.