Vozíky na nářadí
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
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí
2X167836
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
Gedore WorkMo B3 1110 WMW-3 Vozík na nářadí se 6 zásuvkami 150kg Hliník 550 x 845 x 1140mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2X167836
Šířka
845
Výška
550
Hloubka
1140
Zámek s visacím zámkem
Ne
Válcování
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
845
Výška
550
Hloubka
1140
Zámek s visacím zámkem
Ne
Válcování
Ano
S ramenním popruhem
Ne
Signálně červená
Ne
Se zámkem
Ne
Odnímatelná přihrádka
Ne
Celkový počet přihrádek
6
S pěnou
Ne
S rozdělovačem
Ne
S teleskopickou rukojetí
Ne
Model
1110 WMW-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Skládá se z: 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 a 1110 WMHP 3, Mobilní jako kompletní jednotka nebo přenosné jednotlivé jednotky, Ideální pro přepravu z dílny na měnící se pracoviště, 6 plně výsuvných zásuvek vhodných pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT, Pro 4x 1/3 modulů nebo 2x 2/3 modulů, Jedna přihrádka s uzamykacím zařízením pro GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L a GEDORE S-BOXX® č. 1100 L. 1110 WMSB 3 (oba nejsou součástí dodávky), Lehká a robustní směs hliníku a plastu, Pojízdný s válečkovými ližinami se 4 otočnými kolečky, z toho 2 s celkovou brzdou, Dřevěná pracovní deska pro montážní práce, Kompatibilní s vybavením vozidel Sortimo® a zajištěním nákladu, Kompatibilní s vnitřním vybavením vozidel Sortimo® a zajištěním nákladu, Crash test, Rozměry: Š 789 x D 396 x V 1172 mm, Hmotnostní výhoda (až o 50 % lehčí než srovnatelná řešení!).
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X167836
EAN
4010886947289
UBB
500642903024
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
2954443