Vozíky na nářadí
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
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí
6C852175
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
Gedore WorkMo B2 1110 WMW-2 Vozík na nářadí se 6 zásuvkami 150kg Hliník 550 x 580 x 1140mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6C852175
Šířka
1140
Výška
550
Hloubka
580
Zámek s visacím zámkem
Ne
Válcování
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
1140
Výška
550
Hloubka
580
Zámek s visacím zámkem
Ne
Válcování
Ano
S ramenním popruhem
Ne
Signálně červená
Ne
Se zámkem
Ne
Odnímatelná přihrádka
Ne
Celkový počet přihrádek
6
S pěnou
Ne
S rozdělovačem
Ne
S teleskopickou rukojetí
Ne
Model
1110 WMW-2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Skládá se z: 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 a 1110 WMHP 2, Mobilní jako kompletní jednotka nebo přenosné jednotlivé jednotky, Ideální pro přepravu z dílny na měnící se pracoviště, 6 plně výsuvných zásuvek vhodných pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT, Pro 2x 1/3 modulů nebo 1x 2/3 modulů, Jedna přihrádka s uzamykacím zařízením pro GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L (není součástí dodávky), Lehká a robustní směs hliníku a plastu, Pojízdná s válečkovými ližinami se 4 otočnými kolečky, z toho 2 s celkovou brzdou, Dřevěná pracovní deska pro montážní práce, Kompatibilní s vybavením vozidel Sortimo® a zajištěním nákladu, Kompatibilní s vnitřním vybavením vozidel Sortimo® a zajištěním nákladu, Crash test, Rozměry: Š 526 x D 396 x V 1172 mm, Hmotnostní výhoda (až o 50 % lehčí než srovnatelná řešení!).
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C852175
EAN
4010886947272
UBB
500642902869
UNSPSC
24112401
Výrobní číslo položky
2954435