text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vytahovač šroubů 8551 3


Obsluha: Vyvrtejte středový otvor do ulomeného šroubu (viz tabulka), otáčejte vytahovačem šroubů doleva do tohoto otvoru, dokud šroub nezachytí a neodstraní (může být nutný penetrační olej!), vždy zvolte co největší velikost vytahovače, vytahovače šroubů volte co největší.

Objednací číslo G2966.000.003
Průměr 5.5
Délka (mm) 65
Průměr hrotu (mm) 3.1
Celkový počet nástrojů 1
Počet vytahovačů šroubů 1
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 5.5
Délka (mm) 65
Průměr hrotu (mm) 3.1
Celkový počet nástrojů 1
Počet vytahovačů šroubů 1
Velikost závitu malá (metrická) 8
Velikost závitu velká (metrická) 11
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Model 8551
Type Bolt Extractor

Popis

Obsluha: Vyvrtejte středový otvor do ulomeného šroubu (viz tabulka), otáčejte vytahovačem šroubů doleva do tohoto otvoru, dokud šroub nezachytí a neodstraní (může být nutný penetrační olej!), vždy zvolte co největší velikost vytahovače, vytahovače šroubů volte co největší.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2966.000.003
EAN 4010886675861
UBB 203107005290
UNSPSC 27111709
Výrobní číslo položky 6758650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.