text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vratidlo M5-M12

Objednací číslo 2W453618
Izolace Ne
Výška 99
Hmotnost 275
Celková délka (mm) 110
Antimagnetický Ne

Specifikace

Izolace Ne
Výška 99
Hmotnost 275
Celková délka (mm) 110
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 99
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost závitníkového klíče 2
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Čtyřhranný pohon (mm) 5 - 12
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041200
Type Tool Holder with Ratchet

Popis

Se zapuštěným okem pro snadnější seřízení závitníků/vytahovačů šroubů, K obsluze vytahovačů šroubů (č. 8551 a 8551 S) ve stísněných prostorech, Reverzibilní pro pravý nebo levý chod, Posuvná T-rukojeť, S dvoučelisťovým sklíčidlem pro uchycení čtyřhranných stopek, Celonerezové provedení, pochromováno

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W453618
EAN 4010886951996
UBB 500684587644
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 3126358
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.