Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G2279.002.088
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
Gedore Extension 2088 1/4 palce délka 150 mm
Přidat do katalogu
Na objednávku
/ cena za
-
vč DPH
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2279.002.088
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
45
Komoditní kód
8466103800
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2279.002.088
EAN
4010886617021
UBB
240122055553
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6170240