Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Zaštípávací koncové kleště
0M919372
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
Gedore VDE 8367-160 Nůžky na koncové štípání pro velké zatížení Kapacita 1,6 mm Izolovaná rukojeť 160 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0M919372
Izolace
Ano
Hmotnost
220
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
27
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
220
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
27
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
23.5
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8367-160
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vysoký pákový efekt pro snadnější práci, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát 1,6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M919372
EAN
4010886895016
UBB
500642389471
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
2324830