text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-200 H výkonné boční frézy 2mm 28 x 22 x 11mm čelisti 210mm

Objednací číslo 0Z537452
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 210
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 28

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 210
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 28
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 11
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 8316-200 H

Popis

Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezná síla Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s izolačními pouzdry VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, Měděný drát: 1,2 mm/AWG 16

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z537452
EAN 4010886816110
UBB 500642389216
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1551000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.