text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 H Výkonné boční frézy 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm Čelisti 180 mm

Objednací číslo 4M850316
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 26

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 26
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 11
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 8316-180 H

Popis

Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdé dráty/pianové dráty - hodnoty viz tabulka, Max. řezná kapacita Ø 1,8 - 2,0 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, chromovaná, Rukojeti s izolačními návleky VDE do 1000 V, dle EN 60900/IEC 60900, Měděný drát: 1,2 mm/AWG 16

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M850316
EAN 4010886816103
UBB 500642389059
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1550993
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.