text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8316-180 Elektrické boční nůžky 1,8 mm 26 x 22,6 x 11 mm čelisti 180 mm

Objednací číslo 9J712121
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 22.6

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 22.6
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 11
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 8316-180

Popis

Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s VDE ponořenou izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Rukojeti s VDE ponořenou izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J712121
EAN 4010886805305
UBB 500642388895
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 1429590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.