Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
9L425193
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
Gedore VDE 8315-160 H Elektrikářské boční štípací kleště 1,5-2,5 mm² 22 x 19 x 10 mm čelist 160 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9L425193
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
231
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Podélný průřez
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
231
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Podélný průřez
Ne
Kulatý okraj
Ano
Spirálový řez
Ne
Nastavitelná hloubka zářezu
Ne
Délka čelistí (mm)
19
Nastavitelná délka pásku
Ne
Šířka hlavy (mm)
22
Průřez rozsahu pásků (mm²)
['1.500', '2.500']
Samonastavovací
Ne
Výška hlavy (mm)
19
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8315-160 H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L425193
EAN
4010886840542
UBB
500642388630
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1742582