Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
2Y981626
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
Gedore VDE 8314-180 H Výkonové boční štípací kleště 1,6 mm 26 x 25 x 11 mm čelist 180 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2Y981626
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka
185
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
26
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka
185
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
26
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
11
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8314-180 H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdé dráty/pianové dráty, max. řezná síla Ø 1,6 - 2,0 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, rukojeti s izolačními pouzdry VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y981626
EAN
4010886945193
UBB
500642388226
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
2910950