Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
4M531779
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
Gedore VDE 8314-140 H Boční fréza 1,6 mm 18,5 x 18,5 x 9,5 mm Čelisti 140 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4M531779
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
145
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
18.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Délka (mm)
145
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
18.5
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
9.5
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8314-140 H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdé dráty, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, chromovaná, rukojeti s izolačními pouzdry VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, JC = chromovaná, s dvouvrstvou rukojetí
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M531779
EAN
4010886816080
UBB
500642388069
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
1552155