Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 kombinované kleště 42mm délka čelistí rovný hrot ocel chromovaná 225mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5D157427
Izolace
Ano
Hmotnost
485
Délka
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
485
Délka
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Délka čelistí (mm)
42
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
27.7
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
13
Testováno VDE
Ne
Model
VDE 8250-225
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, pochromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, JC = chromované, 2komponentní rukojeti, vroubkované úchopové plochy, vložený kloub, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, rukojeti s izolací namáčenou VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6720330