text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-200 H kombinované kleště 39,5 mm délka čelistí rovný hrot ocel chromovaná 200 mm

Objednací číslo 1Q621661
Izolace Ano
Hmotnost 334
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ne

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 334
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ne
Délka čelistí (mm) 39.5
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 12.4
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 8250-200 H

Popis

Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, pochromovaná, Rukojeti s izolačními pouzdry VDE do 1000 V, podle čl. podle EN 60900/IEC 60900, JC = chromované, 2komponentní rukojeti, Vroubkované úchopové plochy, Vložený kloub, * Korunované plochy/rukojeti - tj. které jsou málo zaoblené - zabraňují nepříznivým, bodovým špičkovým silám. V důsledku toho je síla rovnoměrně rozložena na celou ruku., nohy VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-komponentní ochranné objímky rukojetí, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, kovaná zápustkově, kalená v oleji a žíhaná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q621661
EAN 4010886816073
UBB 500642383276
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 1550969
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.