Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Telefonní a radiové kleště
1D574243
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
Gedore VDE 8132 AB-160 H Telefonní kleště 16,5 mm hloubka čelistí 45° úhlový hrot chromované 160 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1D574243
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Hmotnost
145
Délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
46
Šířka hlavy (mm)
16.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Hmotnost
145
Délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
46
Šířka hlavy (mm)
16.5
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
9
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8132 AB-160 H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D574243
EAN
4010886816035
UBB
500642373459
UNSPSC
27112148
Výrobní číslo položky
1552139