text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8132-200 H Telefonní kleště hloubka čelistí 18,5 mm rovný hrot chromované 200 mm

Objednací číslo 6M952707
Izolace Ano
Hmotnost 218
Délka 205
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čelistí (mm) 75.7

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 218
Délka 205
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čelistí (mm) 75.7
Šířka hlavy (mm) 18.5
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ano
Výška hlavy (mm) 9.5
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 8132-200 H

Popis

Dlouhé, ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Pro držení, uchopení, ohýbání a řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 61 - 63 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolačními návleky VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M952707
EAN 4010886816028
UBB 500642373293
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 1552120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.