Kleště s plochými čelistmi
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště
0S875989
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
Gedore VDE 8120-160 H kleště s plochým nosem délka čelistí 51 mm rovný hrot izolovaná rukojeť ocel 170 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0S875989
Izolace
Ano
Hmotnost
175
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
51
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
175
Celková délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
51
Šířka hlavy (mm)
16.5
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Výška hlavy (mm)
9
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 8120-160 H
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, pochromovaná, Rukojeti s izolačními pouzdry VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S875989
EAN
4010886815991
UBB
500642372873
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
1552090