Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4U013534
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
Gedore VDE 2163 TX T7 Šroubovák Torx TX7 60mm čepel 3komponentní rukojeť 145mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4U013534
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
145
Velikost (TX)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
60
S otvorem
Ano
Otočný uzávěr
Ano
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 2163 TX T7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně lícující spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, TORX® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Objednací číslo
4U013534
EAN
4010886938508
UBB
500642616675
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824582