text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T5 Šroubovák Torx TX5 60mm Čepel 3komponentní rukojeť 145mm

Objednací číslo 7S585821
Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 55
Celková délka (mm) 145
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ano
Otočný uzávěr Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Model VDE 2163 TX T5

Popis

Tříkomponentní rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou a neunavující práci, Pozitivně lícující spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené molybden-vanad-Plus oceli GEDORE, TORX® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S585821
EAN 4010886938485
UBB 500642616261
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2824558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.