text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T20 Šroubovák Torx TX20 80mm Čepel 3komponentní rukojeť 180mm

Objednací číslo 1M691180
Izolace Ano
Hmotnost 100
Celková délka (mm) 180
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 100
Celková délka (mm) 180
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ano
Otočný uzávěr Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Komoditní kód 82054000
Model VDE 2163 TX T20

Popis

Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně lícující spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, TORX® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2824639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.