Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6B591658
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
Gedore VDE 2163 TX T15 Torx šroubovák TX15 80mm čepel 3komponentní rukojeť 180mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6B591658
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
180
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
180
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
80
S otvorem
Ano
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 2163 TX T15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tříkomponentní rukojeti Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně lícující spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanadium-Plus, TORX® = reg. ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B591658
EAN
4010886938546
UBB
500642617418
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824620