Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5I708935
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
Gedore VDE 2163 K Šroubovák s vnitřním šestihranem 8mm 100mm Čepel 3-komponentní rukojeť 220mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5I708935
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
220
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
220
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
100
S kulovou hlavou
Ano
Otočný uzávěr
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 2163 K
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
3-komponentní rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Typ pohonu označen na konci rukojeti, Pracovní úhel cca 25° v každém směru, Čepel z kalené oceli GEDORE molybden-vanad-Plus, Čepel z kalené oceli molybden-vanad-Plus
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I708935
EAN
4010886938478
UBB
500642613607
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2824531