Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 univerzální kleště 31mm otevírání čelistí izolační rukojeť chromovaná ocel 250mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1V022189
Izolace
Ano
Hmotnost
485
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
32.5
Max. otevření lícnic (mm)
31
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
485
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čelistí (mm)
32.5
Max. otevření lícnic (mm)
31
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
48
S ochranou proti nárazu
Ne
Počet nastavení
7
Výška hlavy (mm)
4.8
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Model
VDE 146 10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
6120140