Elektrické dodávky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Držáky pojistek
7D880342
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
Gedore V 915 NH-Vkládací rukavice pro pojistky s objímkou 00-3 velikost 600V
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7D880342
Izolace
Ano
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
V 915
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
K vkládání a vyjímání nízkonapěťových vysoce výkonných pojistek (pojistkové vložky NH), Lze použít i pro jiná zařízení použitá místo pojistkových vložek, např. uzemňovací a zkratovací zařízení, vkládání nebo vyjímání zaslepovacích pojistkových prvků, S kontaktními břity podle DIN 43620 část 1, velikosti 00 - 3 pro jmenovité napětí do 600 V střídavého napětí, S kontaktními břity podle DIN 43620 část 1, velikosti 00 - 3 pro jmenovité napětí do 600 V střídavého napětí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Výrobní číslo položky
2661314