text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kloub 2095 1/4 palce délka 40 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2281.002.095
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 38
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno podle ISO 3316 Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 38
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 25
Type Universal Joint

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6170910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.