text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kloub 1995 1/2 palce délka 72 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, leštěná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Objednací číslo G2281.001.995
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 72
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 72
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
Type Universal Joint

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, leštěná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6144750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.