text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kleště 8250VDE 200


Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, pochromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, JC = chromované, 2komponentní rukojeti, vroubkované úchopové plochy, vložený kloub, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, rukojeti s izolací namáčenou VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, chromovaná

Artikelnummer G3043.000.100
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 365
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 365
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 40
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 12
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 310
Komoditní kód 8203200000
Type Universal Pliers

Omschrijving

Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, pochromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, JC = chromované, 2komponentní rukojeti, vroubkované úchopové plochy, vložený kloub, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboji, rukojeti s izolací namáčenou VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, chromovaná

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6720250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.