text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kleště 8250 160 VDE


Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, JC = chromovaná, 2komponentní rukojeti, Vroubkované úchopové plochy, Vložený kloub, * Korunované plochy/rukojeti - tj. které nejsou téměř zaoblené - zabraňují nepříznivým, bodovým špičkovým silám. Díky tomu je síla rovnoměrně rozložena na celou ruku., Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, pochromovaná.

Objednací číslo G3043.825.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 236
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 236
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 35
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 22.8
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 10.4
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
Komoditní kód 8203200000
Type VDE Pliers

Popis

Dobrý pákový chod pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro plochý a kulatý materiál, K řezání všech typů drátů včetně klavírního drátu, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, JC = chromovaná, 2komponentní rukojeti, Vroubkované úchopové plochy, Vložený kloub, * Korunované plochy/rukojeti - tj. které nejsou téměř zaoblené - zabraňují nepříznivým, bodovým špičkovým silám. Díky tomu je síla rovnoměrně rozložena na celou ruku., Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, pochromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 1429582
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.