text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Univerzální kleště 8210 160 TL


Zesílený typ, pro náročné nepřetržité operace, Odkládací řezací box, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protis

Cod Articol G3043.400.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 165
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Ambalat la 1

Specificații

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 165
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 34
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 23
Průměr rozsahu pásu (mm) 1.6 - 1.6
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 10.8
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Universal Pliers

Descriere

Zesílený typ, pro náročné nepřetržité operace, Odkládací řezací box, Pro plochý a kulatý materiál, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 62 - 64 HRC, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6711340
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.