Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
5J410516
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
Gedore TT500 FH BLUE SP Momentový šroubovák 1/4“ šestihran 1-5Nm 250mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5J410516
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
465
Celková délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
465
Celková délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['1.000', '5.000']
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.2
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
TT500 FH BLUE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: V rozsahu krouticího momentu 0,1 - 5,0 N-m, Pro zkušební a montážní práce v elektrotechnickém a elektronickém železářském průmyslu, v přístrojářství a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodným také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Přesnost zobrazení: +/- Pro řízené obousměrné utahování, S funkcí podřízeného ukazatele, Pro blokování maximálních hodnot / zobrazení maximální hodnoty, 4 modely v rozsahu 0,1 N-m až 5,0 N-m, Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: TT 250 FH, TT 500 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J410516
EAN
4002805758502
UBB
500642432446
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
7096620