text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT50 FH BLUE Momentový šroubovák typu SP 1/4“ šestihran 0,1-0,5Nm 178mm

Objednací číslo 7O026271
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 178
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.100', '0.500']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 178
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.100', '0.500']
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.02
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model TT50 FH BLUE

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O026271
EAN 4002805758052
UBB 500642431869
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 7096380
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.