text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT100 FH BLUE SP typ momentového šroubováku 1/4“ šestihran 0,2-1Nm 178mm

Objednací číslo 0V148815
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 178
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 178
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.200', '1.000']
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.05
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model TT100 FH BLUE

Popis

Použití: V rozsahu krouticího momentu 0,1 - 5,0 N-m, Pro zkušební a montážní práce v elektrotechnickém a elektronickém železářském průmyslu, v přístrojářství a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodným také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Přesnost zobrazení: +/- Pro řízené obousměrné utahování, S funkcí podřízeného ukazatele, Pro blokování maximálních hodnot / zobrazení maximální hodnoty, 4 modely v rozsahu 0,1 N-m až 5,0 N-m, Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: TT 250 FH, TT 500 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V148815
EAN 4002805758106
UBB 500642432024
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 7096460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.