text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trojité kleště 180JC


Držení, řezání, odizolování, lisování, stlačování, Ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro středně tvrdé dráty, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře má

Objednací číslo G3065.300.170
Izolace Ne
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 164
Délka (mm) 180
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 164
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ne
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr rozsahu pásu (mm) ['0.500', '2.500']
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
Type Triple Pliers

Popis

Držení, řezání, odizolování, lisování, stlačování, Ploché kulaté čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované, Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 62 - 64 HRC, Pro středně tvrdé dráty, 1. 6 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, provedení JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, provedení TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 6722110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.