text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Šestihranný šroubovací bit 8mm 1/4“ Hex 82mm

Objednací číslo 1Y712288
Šroubový systém Torq-set
Celková délka (mm) 82
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano

Specifikace

Šroubový systém Torq-set
Celková délka (mm) 82
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Gedore
Komoditní kód 82079030
Model 689 TS

Popis

Podle DIN ISO 3126, ISO 1173, šestihran podle DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® je registrovaná ochranná známka společnosti Phillips Screw Company, USA.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y712288
EAN 4010886873663
UBB 500642790405
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 1965530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.