Vozíky na nářadí, vybavené
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
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Vozíky na nářadí, vybavené
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B617442
Šířka
785
Výška
1045
Hloubka
510
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
785
Výška
1045
Hloubka
510
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Materiál
Ocel
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky
Ne
Sada pro elektrikáře
Ne
Počet vodicích vrtáků
0
Počet vidlicových klíčů
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet spirálových vrtáků HSS
24
Počet řezaček kabelů
0
Počet koaxiálních nástrojů
0
Počet křížových šroubováků PH
2
Počet křížových šroubováků PZ
0
Počet pil na otvory
0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely
0
Počet vrtáků na hrany otvorů
0
Počet očkových klíčů
13
Počet šroubováků s drážkou
4
Počet nástrčných vložek
10
Počet nástrčných klíčů
51
Počet očkoplochých klíčů
9
Počet vrtáků do kamene
0
Počet stupňovitých vrtáků
0
Počet šroubováků Torx
6
Celkový počet nástrojů
308
Počet pilníků
6
Počet měřicích nástrojů
2
Počet kleští
9
Počet očkoplochých klíčů
26
Počet šestihranných klíčů
8
Počet nastavitelných klíčů
0
Počet bitových vložek
28
Počet testovacích nástrojů
1
Počet ráčnových klíčů
3
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčů a průbojníků
7
Počet kladiv
2
Počet multifunkčních nástrojů
0
Počet pil
1
Pracovní deska z materiálu
Jiný
Počet zásuvek
7
S brzdou
Ne
Se zásuvkami
Ano
Značka
Gedore
Type
Tool Module
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nářadí v metrických velikostech, GEDORE Check-Tool-System: Dvoubarevná pěnová vložka pro kontrolu, zda je sada kompletní, Ve vozíku na nářadí WSL-L7, Ve vozíku na nářadí WSL-L7, Individuální blokování lze otevřít vždy jen jednu zásuvku, ovládání jednou rukou, Boční stěny s europerforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí, Boční zaoblení - minimalizace narážejících hran, Korpus svařovaný, samonosný a torzně tuhý, Manévrovatelný a snadno ovladatelný pomocí hnací a řídicí rukojeti, Pracovní plošina s plastovým krytem z PP s čelním zploštěním a ochrannou hranou proti odvalení, jakož i malé přídavné odkládací přihrádky, Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, 7 širokých zásuvek (š. 640x hl. 400 mm) plně výsuvných, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Nosnost každé zásuvky 20 kg, Celková nosnost 400 kg, Hladce jedoucí kolečka na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou, I při maximálním zatížení: V 1045 x Š 785 x H 510 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
2980347