text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skříňka na nářadí 1400-GM 100 kusů


Dodáváno v modulech 1500 ES, vhodné do 5 zásuvek vozíků na nářadí GEDORE (např. workster) a pracovních stolů, K dispozici také ve skříni na nářadí nebo na deskách na nářadí, K dispozici také ve skříni na nářadí nebo na deskách na nářadí

Objednací číslo G2022.661.325
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Baleno po 1

Specifikace

Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 8
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 11
Počet nástrčných klíčů 18
Počet očkoplochých klíčů 10
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 100
Počet pilníků 9
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 5
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 10
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 6
Počet kladiv 3
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 2
Značka Gedore
Váha kusu (g) 43000
Komoditní kód 82055980
Type Tool Module

Popis

Dodáváno v modulech 1500 ES, vhodné do 5 zásuvek vozíků na nářadí GEDORE (např. workster) a pracovních stolů, K dispozici také ve skříni na nářadí nebo na deskách na nářadí, K dispozici také ve skříni na nářadí nebo na deskách na nářadí

Čísla materiálu

Objednací číslo G2022.661.325
EAN 4010886661321
UBB 203188071930
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 6613250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.