text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool box 1335-1151M


Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1151 (50 darab), Szerszámok metrikus méretekben, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható.

Cikkszám G2025.661.066
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 7
Karimás csavarhúzók száma 3
dugókulcsbetétek száma 4
dugókulcsok száma 13
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 57
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 4
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 6
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 1
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 3
Kalapácsok száma 1
Többfunkciós szerszámok száma 1
Fűrészek száma 0
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15000
Árucikk kód 82055980
Type Tool Assortment

Leírás

Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1151 (50 darab), Szerszámok metrikus méretekben, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható.

Cikkszámok

Cikkszám G2025.661.066
EAN 4010886661062
UBB 203188070940
UNSPSC 24113106
Gyártó cikksz 6610660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.